Seib DIN 7349, teras, kuumtsingitud
DIN7349 PAKS SEIB D10,5 KZN 200HV
Toote nr 04970910
EAN 4069215036507
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Suurema kandevõimega osakeermega poltidele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M10 |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 25 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 200 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |