Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)
DIN 7349 teras 100 HV tsingitud
DIN7349 PAKS SEIB M24 ZN
Toote nr 0497024
EAN 4053479730035
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
Suurema kandevõimega poltidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Siseläbimõõt (d1) | 25 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 50 mm |
Paksus (h1) | 10 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |