Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)

DIN 7349 teras 100 HV tsingitud
DIN7349 PAKS SEIB M12 ZN

Toote nr 0497012

EAN 4011231413404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)

Toote nr 0497012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurema kandevõimega poltidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

6 mm

Standardid

DIN 7349

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Tugevate kinnitushülssidega kruvid

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave