Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, (A2K)
DIN7349 PAKS SEIB M8 ZN
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
- Suurema kandevõimega osakeermega poltidele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |