Seib DIN 7349, teras, 100 HV, tsingitud, (A2K)
DIN7349 PAKS SEIB M20 ZN
Toote nr 0497020
EAN 4066443090677
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Suurema kandevõimega osakeermega poltidele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M20 |
Siseläbimõõt (d1) | 21 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 44 mm |
Paksus (h1) | 8 mm |
Standardid | DIN 7349 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Tugevate kinnitushülssidega kruvid |