Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 6340, tsingitud teras, (A2K)

DIN 6340 teras, tsingitud 3514081002
DIN6340 TUGEV SEIB M30 ZN

Toote nr 0495030

EAN 4053479729961

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 6340, tsingitud teras, (A2K)

Toote nr 0495030

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Liidete jaoks

Sobiv kruvikeermele

M30

Siseläbimõõt (d1)

31 mm

Välisläbimõõt (d2)

68 mm

Paksus (h1)

10 mm

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

350 HV

Pind

A2K

DIN

6340

Kinnitus

Karastatud

Sobiv

Kinnitusseadmed

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave