Seib DIN 6340, tsingitud teras, (A2K)
DIN 6340 teras, tsingitud 3514081002
DIN6340 TUGEV SEIB M10 ZN
Toote nr 0495010
EAN 4038898760894
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
Liidete jaoks
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 28 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 350 HV |
Pind | A2K |
DIN | 6340 |
Kinnitus | Karastatud |
Sobiv | Kinnitusseadmed |