Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile
DIN 6340 teras, pinnakatteta
DIN6340 SEIB M6 KAR.TERAS
Toote nr 04956
EAN 4024835921220
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
Liidete jaoks
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 17 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 350 HV |
Pind | PL |
DIN | 6340 |
Kinnitus | Karastatud |
Sobiv | Kinnitusseadmed |