Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile
DIN 6340 teras, pinnakatteta
DIN6340 SEIB M36 KAR.TERAS
Toote nr 049536
EAN 4053479756721
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Liidete jaoks
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M36 |
Siseläbimõõt (d1) | 38 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 80 mm |
Paksus (h1) | 12 mm |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 350 HV |
Pind | PL |
DIN | 6340 |
Kinnitus | Karastatud |
Sobiv | Kinnitusseadmed |
