Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile
DIN 6340 teras, pinnakatteta
DIN6340 SEIB M30 KAR.TERAS
Toote nr 049530
EAN 4053479729992
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
Liidete jaoks
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 31 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 68 mm |
Paksus (h1) | 10 mm |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 350 HV |
Pind | PL |
DIN | 6340 |
Kuju | Karastatud |
Sobiv | Kinnitusseadmed |