Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile

DIN 6340 teras, pinnakatteta
DIN6340 SEIB M16 KAR.TERAS

Toote nr 049516
EAN 4053479729978

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile

Toote nr 049516

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Liidete jaoks

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

45 mm

Paksus (h1)

6 mm

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

350 HV

Pind

PL

DIN

6340

Kuju

Karastatud

Sobiv

Kinnitusseadmed

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave