Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile

DIN 6340 teras, pinnakatteta
DIN6340 SEIB M12 KAR.TERAS

Toote nr 049512

EAN 4011231413169

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 6340, teras, pinnakatteta, fiksaatorile

Toote nr 049512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Liidete jaoks

Sobiv keermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

13 mm

Välisläbimõõt (d2)

35 mm

Paksus (h1)

5 mm

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

350 HV

Pind

PL

DIN

6340

Kinnitus

Karastatud

Sobiv

Kinnitusseadmed

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave