Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 440, tsingitud teras (A2K)

DIN440 PAKS SEIB M6 ZN

Toote nr 045966

EAN 4011231388931

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 440, tsingitud teras (A2K)

Toote nr 045966

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv keermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,6 mm

Välisläbimõõt (d2)

22 mm

Paksus (h1)

2 mm

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

R

DIN

440

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave