Seib DIN 440, tsingitud teras (A2K)
DIN440 PAKS SEIB M20 ZN
Toote nr 045923
EAN 4053479729220
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
Puiduliitmikele
![]() | |
Sobiv keermele | M20 |
Siseläbimõõt (d1) | 22 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 72 mm |
Paksus (h1) | 6 mm |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | R |
DIN | 440 |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |