Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 440, tsingitud teras (A2K)

DIN440 PAKS SEIB M16 ZN

Toote nr 045918

EAN 4045727836064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 440, tsingitud teras (A2K)

Toote nr 045918
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
Kasutusala

Puiduliitmikele

Sobiv keermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

56 mm

Paksus (h1)

5 mm

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

R

DIN

440

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave