Seib DIN 433, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K) silinderpeapoltidele
DIN 433 teras 140 HV tsingitud 3514080401
DIN433 SEIB M12
Toote nr 041412
EAN 4011231364331
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
Eelistatult ümarpeaga poltidele
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20 mm |
Paksus (h1) | 2 mm |
Standardid | DIN 433 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Eelistatav silindrikruvide jaoks |