Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 433, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K) silinderpeapoltidele

DIN 433 teras 140 HV tsingitud 3514080401
DIN433 SEIB M10

Toote nr 041410

EAN 4038898456285

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 433, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K) silinderpeapoltidele

Toote nr 041410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Eelistatult ümarpeaga poltidele

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

DIN 433

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Eelistatav silindrikruvide jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave