Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 433, A2 roostevaba teras, 140 HV, pinnakatteta, silinderpeapoltidele

DIN 433 pinnakatteta A2 roostevaba teras, 140 HV
DIN433 SEIB M8 A2

Toote nr 04158

EAN 4011231364751

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 433, A2 roostevaba teras, 140 HV, pinnakatteta, silinderpeapoltidele

Toote nr 04158

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Eelistatult ümarpeaga poltidele

Sobiv keermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

15 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

DIN 433

Materjal

A2

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave