Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 1440, tsingitud teras, (A2K) poldile

DIN 1440 tsingitud teras
DIN1440 SEIB D20,0 A2K

Toote nr 049600020

EAN 4038898365051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 1440, tsingitud teras, (A2K) poldile

Toote nr 049600020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

20 mm

Välisläbimõõt (d2)

32 mm

Paksus (h1)

4 mm

Standardid

DIN 1440

Materjal

Teras

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave