Seib DIN 1440, A4 roostevaba teras, pinnakatteta, poldile
DIN 1440 katteta roostevaba teras A4
DIN1440 SEIB M10 A4
Toote nr 041290510
EAN 4061338679449
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
Siseläbimõõt (d1) | 10 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 20 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Standardid | DIN 1440 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |