Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib DIN 125, happekindlast terasest A4

DIN125A A4 SEIB M6 C4

Toote nr 04126

EAN 4011231363464

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib DIN 125, happekindlast terasest A4

Toote nr 04126
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
Sobiv keermele

M6

Kuju

A

Siseläbimõõt (d1)

6,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Paksus (h1)

1,6 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

140 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave