Seib DIN 125, happekindlast terasest A4
DIN125A A4 SEIB M3 C4
Toote nr 04123
EAN 4053479764290
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
Sobiv keermele | M3 |
Kuju | A |
Siseläbimõõt (d1) | 3,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 7 mm |
Paksus (h1) | 0,5 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | A4 |
Vickersi kõvadus, HV | 140 HV |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |