Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Segistiotsaku pikendus WIT-MV

Staatilise segisti pikendus WIT-MV, jäik
WIT SEGAMISTORU PIKEND 8X185MM

Toote nr 0903420003

EAN 4056807176963

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Segistiotsaku pikendus WIT-MV

Toote nr 0903420003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pikendus segistiotsiku jaoks

Puuraugu täitmiseks suure ankrusügavusega keemilise süvendusmördiga (õhumullide vältimiseks kandke komposiitmört alati augu põhjast ülespoole)



Sobib segistiotsikutele:


  • Fill & Clean segistiotsik

  • Segistiotsik WIT-PE 500

  • Segistiotsik WIT-UH 300


Sobib keemilise massi jaoks:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Sobib massi tuubile:


  • Koaksiaalne kassett (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Torukilekassett (1:10): 300 ml

  • Koorimiskassett (1:10): 280 ml

  • Kõrvuti paigaldatud kassett (1:10): 825 ml

  • Kõrvuti paigutatud kassett (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Välisläbimõõt

8 mm

Pikkus

185 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
FILL & CLEANi staatiline segamistoru

SEGAMISTORU WIT ANKRULE

WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 süsteemide WIT tuubid koos puhastuselemendiga