Segistiotsaku pikendus WIT-MV
Staatilise segisti pikendus WIT-MV, jäik
WIT SEGAMISTORU PIKEND 10X200MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pikendus segistiotsiku jaoks
Puuraugu täitmiseks suure ankrusügavusega keemilise süvendusmördiga (õhumullide vältimiseks kandke komposiitmört alati augu põhjast ülespoole)
Sobib segistiotsikutele:
- Fill & Clean segistiotsik
- Segistiotsik WIT-PE 500
- Segistiotsik WIT-UH 300
Sobib keemilise massi jaoks:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Sobib massi tuubile:
- Koaksiaalne kassett (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Torukilekassett (1:10): 300 ml
- Koorimiskassett (1:10): 280 ml
- Kõrvuti paigaldatud kassett (1:10): 825 ml
- Kõrvuti paigutatud kassett (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Tooteteave
Andmelehed(X)
Välisläbimõõt | 10 mm |
Pikkus | 200 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!