Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seeria 2000 kiirühendus Pur voolikule pööratav koos väliskeermega

Väliskeermega liide PUR voolikule, seeria 2000
3/8 VÄLISK.LIIDE PUR VOOLIKULE

Toote nr 0699100938

EAN 4099618327674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seeria 2000 kiirühendus Pur voolikule pööratav koos väliskeermega

Toote nr 0699100938

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Würth PU voolikutele

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest niplid


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Kiirliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: teras

Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Suruõhuliide

R 3/8 tolli ET

Sobib vooliku siseläbimõõduga

8,0 mm

Sobiv vooliku välisläbimõõdule

12,0 mm

Pikkus

46 mm

Vooluhulk

2100 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave