Seekel
Seekel
DIN82101 SEEKEL 6MM ZN
Toote nr 05239014
EAN 4056807016177
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
Tsingitud teras
Ühenduselement
- Mootorsõidukite pukseerimiseks
- Trosside ja kettide ühendamiseks
Märkus
- Mõõtmed M5 - M12 kumer disain
- Mõõtmed M16 - M48 sepistatud disain
- Alates M48 kuumtsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kandevõime | 100 kg |
Seekli sisemine laius (b1) | 12 mm |
Seekli läbimõõt (d1) | 6 mm |
Seekli poldi läbimõõt (d2) | 6 mm |
Sisemine seekli kõrgus (keskpolt) (h1) | 27 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Vorm | D |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |