Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seekel

Seekel
DIN82101 SEEKEL 5MM ZN

Toote nr 052390316

EAN 4053479914718

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seekel

Toote nr 052390316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsingitud teras

Ühenduselement


  • Mootorsõidukite pukseerimiseks

  • Trosside ja kettide ühendamiseks
Märkus
  • Mõõtmed M5 - M12 kumer disain

  • Mõõtmed M16 - M48 sepistatud disain

  • Alates M48 kuumtsingitud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kandevõime

80 kg

Seekli sisemine laius (b1)

10 mm

Seekli läbimõõt (d1)

5 mm

Seekli poldi läbimõõt (d2)

5 mm

Sisemine seekli kõrgus (keskpolt) (h1)

22 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Kuju

D

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave