Seekel A4 roostevaba teras
DIN82101 SEEKEL 12MM A4 C4
Toote nr 0526009812
EAN 4053479918181
Need seeklid ei ole projekteeritud ega toodetud tõsteseadmete või kandeseadmete osana tõste töödel. Seetõttu ei ole neid lubatud kasutada tõsteseadmete, troppide või kandeseadmetena, eriti masinadirektiiviga 2006/42/EÜ määratletud kohaldamisala piires.
Andmelehed(X)
Veesport, laevade ja jahtide ehitus, aiandus ja haljastus, toidu- ja joogitööstus, vee- ja reoveetehnoloogia, masina- ja süsteemiehitus, mänguautomaadid, varikatuste ja telkide kinnitamine
![]() | |
Kandevõime | 1500 kg |
Keerme tüüp x seekli poldi läbimõõt | M 12 mm |
Seekli sisemine laius (b1) | 25 mm |
Seekli väline laius (b2) | 50 mm |
Seekli läbimõõt (d1) | 12 mm |
Seekli poldi läbimõõt (d2) | 12 mm |
Sisemine seekli kõrgus (keskpolt) (h1) | 48 mm |
Materjal | 316 |
Pind | PL |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |