Sealing tape Flexband Easy outdoor SK/VSK
TUULETÕKKETEIP VÄLIS SK/VSK 68MMX30M
Toote nr 0875256070
EAN 4099618604447
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Tugimaterjal | PP foolium |
Kleepuv alus | Akrülaat |
Membraani materjal | Polüetüleenkile |
Laius | 70 mm |
Paksus | 0,60 mm |
Rulli pikkus | 30 m |
Min/max töötlemistemperatuur | -10 to 35 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -15 to 60 °C |
Ehitusmaterjali klass/tingimused | D - Tavapäraselt süttiv / vastavalt DIN EN 13501-1 |
Ultraviolettkindlus | 3 kuud |
Vee-auru difusioonile võrdväärne õhukihi paksus/tingimused | 0,8 m / vastavalt EN ISO 12572 |
Vastupidavus | 0 - ei ole kohaldatav |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / kuiv panipaik, 5 °C kuni 25 °C |