Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sarika-roovi ühendus parem/vasak

Sarika kandeplaat parem/vasak
KANDEPLAAT 250MM C2 ETA-08/0186

Toote nr 0681250000

EAN 4052712535307

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sarika-roovi ühendus parem/vasak

Toote nr 0681250000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ristuvate puitmaterjalide kandev tõmbeankurdus varjatud aladel (nt sarikate toestus, vöö konstruktsiooni fikseerimine). Horisontaalsete jõudude neelamiseks tuleb olenevalt koormusest kasutada 2 või 4 sarika-roovi ühendust.
  • Koormuse tsentraalse rakendamise tagamiseks tuleb iga ühenduse kohta paigutada 2 sarika-roovi ühendust diagonaalselt teineteise vastu. Vaja on 2 vasakut või 2 paremat kandeplaati.

  • Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]), paksus 2,0 mm kooskõlas standardiga EN 10327:2004

  • Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

ETA 09/0219

Märkus

Jälgida ja vajaduse korral kinnitada tuleb ühendatava puidu põikkoormust. Põikitugevust saab lisada ASSY plus FT täiskeermekruvidega.

Kasutusala

ETA 09/0219

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sarika-roovi ühendusi kasutatakse puitkonstruktsioonides, näiteks liistude kinnitamiseks, tuule jõudude neelamiseks, vöö konstruktsioonide kinnitamiseks või kandeühenduste talade väändumisvastaseks kaitseks.

Juhised

Heakskiidetud kinnitusdetailid:


  • Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm

Laius x kõrgus x sügavus

34 x 250 x 34 mm

Paksus

2 mm

Kinnitus

Tüüp - vasak ja parem

Ava läbimõõt alamkanduris nJ/põhikanduris nH

5 / 5 mm

Avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH

18 + 18 Stck(pcs)

Kaal

184 g

Materjal

Teras

Pind

Z275

Heakskiit

ETA-09/0219

Sügavus

34 mm

Materjali tähistus

DX51D

Materjali standard

DIN EN 10327:2004

Kõrgus mm-tes 2 sarika-roovi ankrut ühenduse kohta (diagonaalselt) 4 sarika-roovi ankrut ühenduse kohta
Naelte arv ühenduse kohta max F1 kN-tes Naelte arv ühenduse kohta* max F1 kN-tes
170 4 x 4 = 16 3,65 8 x 4 = 32 7,30
210 4 x 6 = 24 4,85 8 x 6 = 48 9,70
250 4 x 10 = 40 6,00 8 x 10 = 80 12,00
290 4 x 12 = 48 7,60 8 x 12 = 96 15,20
330 4 x 14 = 56 9,00 8 x 14 = 112 18,00
370 4 x 16 = 64 9,80 8 x 16 = 128 19,60
Würthi sarika-roovi parema/vasaku ankru koormustaluvuse tabelid
Iseloomulikud kandevõimed kN-tes kahe sarika-roovi ankru puhul ühenduse kohta
Kood Mõõdud
mm
Ankurnaelad
Tükke
Iseloomulik kandevõime
F1
Ankurnaelad Teras
0681 170 000
0681 210 000
0681 250 000
0681 290 000
0681 330 000
0681 370 000
34x170x34
34x210x34
34x250x34
34x290x34
34x330x34
34x370x34
2 x 2 2,20 kN 11,90 kN
2 x 3 3,40 kN 11,90 kN
2 x 4 5,50 kN 11,90 kN
2 x 5 8,50 kN 11,90 kN
2 x 6 9,90 kN 11,90 kN
2 x 7 13,90 kN 11,90 kN
2 x 8 15,30 kN 11,90 kN
2 x 9 19,70 kN 11,90 kN
2 x 10 21,40 kN 11,90 kN
2 x 11 26,00 kN 11,90 kN
2 x 12 27,90 kN 11,90 kN
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X40

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X50

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk
Kammnael / ankurnael

KAMMNAEL ZN 4X60

Galvaniseeritud teras, sinise kattega (A2K)
x 250 tk