Sarika-roovi ühendus parem/vasak
Sarika kandeplaat parem/vasak
KANDEPLAAT 170MM C2 ETA-08/0186
Toote nr 0681170000
EAN 4011231560894
- Koormuse tsentraalse rakendamise tagamiseks tuleb iga ühenduse kohta paigutada 2 sarika-roovi ühendust diagonaalselt teineteise vastu. Vaja on 2 vasakut või 2 paremat kandeplaati.
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]), paksus 2,0 mm kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
ETA 09/0219
Jälgida ja vajaduse korral kinnitada tuleb ühendatava puidu põikkoormust. Põikitugevust saab lisada ASSY plus FT täiskeermekruvidega.
ETA 09/0219
Andmelehed(X)
Sarika-roovi ühendusi kasutatakse puitkonstruktsioonides, näiteks liistude kinnitamiseks, tuule jõudude neelamiseks, vöö konstruktsioonide kinnitamiseks või kandeühenduste talade väändumisvastaseks kaitseks.
Heakskiidetud kinnitusdetailid:
- Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
![]() | |
Laius x kõrgus x sügavus | 34 x 170 x 34 mm |
Paksus | 2 mm |
Kuju | Tüüp - vasak ja parem |
Ava läbimõõt alamkanduris nJ/põhikanduris nH | 5 / 5 mm |
Avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 10 + 10 Stck(pcs) |
Kaal | 114 g |
Materjal | ST |
Pind | Z275 |
Heakskiit | ETA-09/0219 |
Sügavus | 34 mm |
Materjali tähistus | DX51D |
Materjali standard | DIN EN 10327:2004 |
| Kõrgus mm-tes | 2 sarika-roovi ankrut ühenduse kohta (diagonaalselt) | 4 sarika-roovi ankrut ühenduse kohta | ||
| Naelte arv ühenduse kohta | max F1 kN-tes | Naelte arv ühenduse kohta* | max F1 kN-tes | |
| 170 | 4 x 4 = 16 | 3,65 | 8 x 4 = 32 | 7,30 |
| 210 | 4 x 6 = 24 | 4,85 | 8 x 6 = 48 | 9,70 |
| 250 | 4 x 10 = 40 | 6,00 | 8 x 10 = 80 | 12,00 |
| 290 | 4 x 12 = 48 | 7,60 | 8 x 12 = 96 | 15,20 |
| 330 | 4 x 14 = 56 | 9,00 | 8 x 14 = 112 | 18,00 |
| 370 | 4 x 16 = 64 | 9,80 | 8 x 16 = 128 | 19,60 |
| * Kammnaelad 4,0 x 4,0 Koormusjuhtumi HZ korral võib tabeli väärtusi suurendada 25%. | ||||
| Würthi sarika-roovi parema/vasaku ankru koormustaluvuse tabelid | ||||
| Iseloomulikud kandevõimed kN-tes kahe sarika-roovi ankru puhul ühenduse kohta | ||||
| Kood | Mõõdud mm | Ankurnaelad Tükke | Iseloomulik kandevõime F1 | |
| Ankurnaelad | Teras | |||
| 0681 170 000 0681 210 000 0681 250 000 0681 290 000 0681 330 000 0681 370 000 | 34x170x34 34x210x34 34x250x34 34x290x34 34x330x34 34x370x34 | 2 x 2 | 2,20 kN | 11,90 kN |
| 2 x 3 | 3,40 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 4 | 5,50 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 5 | 8,50 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 6 | 9,90 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 7 | 13,90 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 8 | 15,30 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 9 | 19,70 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 10 | 21,40 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 11 | 26,00 kN | 11,90 kN | ||
| 2 x 12 | 27,90 kN | 11,90 kN | ||
| Sarika-roovi ankru naelutamisel peab naelte ja pingestatud serva vaheline kaugus vastama standardile EN 1995: 2010. Vajadusel tuleks mõlema komponendi katkemistugevust arvestada standardi EN 1995:2004 üldreeglite järgi. Sel juhul peab tera suunaga risti mõjuva jõu arvutuslik väärtus olema väiksem kui takistuse arvutusväärtus F90,Rd F90,Rk = märk. Tõmbetugevus N-tes | ||||
| Märkused. • Disain ETA-09/0219 ja EN 1995:2004 järgi • Järgida tuleb ETA-09/0219 eeskirju ja juhiseid • Määratud väärtused kehtivad täispuidu puhul, mille iseloomulik tihedus on rk=350 kg/m³ Need on juhendid planeerimise eesmärgil. Väärtused peab iga projekti puhul arvutama volitatud isik. | ||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!