Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Salvega kruvikeeraja varustatud 12 otsikuga

Salvega kruvikeeraja komplekt
ZEBRA MAGNET KRUVIK.+OTSIKUD

Toote nr 06136002

EAN 4045727072257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Salvega kruvikeeraja varustatud 12 otsikuga

Toote nr 06136002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kruvikeeraja väljatõmmatava, pöörleva salve, 2K-käepideme ja ümara kroomitud magnetvarrega

Efektiivsus teie sõrmede all


  • Mugav töötada tänu kõva südamiku ja pehme libisemiskindla pinnaga 2K-käepidemele

  • Optimaalne jõuülekanne ja mugav käsitsemine tänu magasiniga kruvikeeraja kujule

  • Otsikuid saab kiiresti ja lihtsalt vahetada tänu väljatõmmatavale pöörlevale salvele, milles on ruumi kuni 12 otsikule

  • Tänu 1/4-tollisele standardsele otsikukinnitusele on otsikut selle kadumise korral lihtne asendada

  • Õige otsiku kiire leidmine Würthi värvikoodi abil

  • Otsikusalve turvaline sulgemine kuuldava klõpsuga


Kõrgeim kvaliteet


  • Pikk kasutusiga tänu tugevale ümarale kroomitud varrele

  • Otsiku turvaline kinnitus tänu magnetiga hoidikule

  • Ots valmistatud kooskõlas standardiga DIN 3126-D 6.3. 6,3 mm kuuskantprofiiliga otsikukinnitusega kruvikeerajatele
Märkus

Salvega kruvikeeraja on saadaval erinevate tarvikutega.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Otsa suurus

1/4 tolli

Otsa tüüp

Välimine kuusnurk

Otsikute arv

12 Stck(pcs)

Käepideme laius (A3)

37,5 mm

Tera pikkus (B)

90 mm

Käepideme pikkus (D)

121 mm

Salvega kruvikeeraja varustatud 12 otsikuga kaasas:
1 x
Magasiniga kruvikeeraja otsikuteta

ZEBRA MAGNET KRUVIKEERAJA

Kirjeldus: Kruvikeeraja väljatõmmatava, pöörleva salve, 2K-käepideme ja ümara kroomitud magnetvarrega
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 miinus otsik (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 0.6X4.5X25MM

Kirjeldus: 25 mm pikk, kõigis tavalistes otsiku paksustes x laiustes
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ1 25MM SININE

Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ2 25MM MUST

Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ3 25MM ROHELINE

Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX10 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX20 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX25 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX30 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW10-PINK-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

AW OTSIK 1/4 AW25 25MM

Kogus: 1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)
1 x
Bit AW C 6.3 (1/4)

BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x