Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakkidega lukustusseib

DIN 93 tsingitud teras
DIN93 LUKUSTUSSEIB M27 ZN

Toote nr 04279927
EAN 4045727318485

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sakkidega lukustusseib

Toote nr 04279927

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 93, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M27

Nominaalne läbimõõt (d1)

28 mm

Välisläbimõõt (d2)

58 mm

Lukustuse pikkus (l1)

48 mm

Tapi laius (b1)

23 mm

Paksus (s1)

1.6 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Kuju

Kraaniga

DIN

93

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave