Sakkidega lukustusseib
DIN 93 tsingitud teras
DIN93 LUKUSTUSSEIB M16 ZN
Toote nr
04279916
EAN 4053479770505
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 93, tsingitud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M16 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 36 mm |
Lukustuse pikkus (l1) | 32 mm |
Tapi laius (b1) | 15 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kuju | Kraaniga |
DIN | 93 |