Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakkidega lukustusseib

DIN 93 happekindel teras A4
DIN93 A4 M8 LUKUSTUSSEIB C4

Toote nr 04129108
EAN 4053479780719

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sakkidega lukustusseib

Toote nr 04129108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 93 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M8

Nominaalne läbimõõt (d1)

8.4 mm

Välisläbimõõt (d2)

22 mm

Lukustuse pikkus (l1)

20 mm

Tapi laius (b1)

8 mm

Paksus (s1)

0.75 mm

Materjal

A4

Pind

PL

Kuju

Kraaniga

DIN

93

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave