Sakkidega lukustusseib
DIN 93 happekindel teras A4
DIN93 A4 M24 LUKUSTUSSEIB C4
Toote nr
041291024
EAN 4038898241713
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 93 roostevabast terasest A4, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 25 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 50 mm |
Lukustuse pikkus (l1) | 42 mm |
Tapi laius (b1) | 20 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kuju | Kraaniga |
DIN | 93 |