Sakkidega lukustusseib DIN 93, pinnakatteta A4 happekindel teras
DIN 93 happekindel teras A4
DIN93 A4 M6 LUKUSTUSSEIB C4
Toote nr 04129106
EAN 4053479780702
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
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 19 mm |
Lukustuse pikkus (l1) | 18 mm |
Tapi laius (b1) | 7 mm |
Paksus (s1) | 0,5 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kinnitus | Kraaniga |
DIN | 93 |