Sakkidega lukustusseib DIN 93, pinnakatteta A4 happekindel teras
DIN 93 happekindel teras A4
DIN93 A4 M20 LUKUSTUSSEIB C4
Toote nr 041291020
EAN 4053479772325
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
Sobiv kruvikeermele | M20 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 21 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 42 mm |
Lukustuse pikkus (l1) | 36 mm |
Tapi laius (b1) | 18 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kinnitus | Kraaniga |
DIN | 93 |