Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakkidega lukustusseib DIN 93, pinnakatteta A4 happekindel teras

DIN 93 happekindel teras A4
DIN93 A4 M16 LUKUSTUSSEIB C4

Toote nr 041291016

EAN 4053479772318

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sakkidega lukustusseib DIN 93, pinnakatteta A4 happekindel teras

Toote nr 041291016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M16

Nominaalne läbimõõt (d1)

17 mm

Välisläbimõõt (d2)

36 mm

Lukustuse pikkus (l1)

32 mm

Tapi laius (b1)

15 mm

Paksus (s1)

1 mm

Materjal

A4

Pind

PL

Kinnitus

Kraaniga

DIN

93

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave