Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakiline tüübel

Puittüübel, pöök
PUITTÜÜBEL 8X60 PÖÖK 1KG

Toote nr 090700860

EAN 4011231854504

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sakiline tüübel

Toote nr 090700860

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Disain: harilik pöök

  • Mõlemalt küljelt faasitud

  • Puu niiskus 8–10%

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

60 mm

Läbimõõt x pikkus

8 x 60 mm

Arv kg kohta

523 Stck(pcs)

Min/max puidu niiskus

8-10 %

Materjal

Vasepöök

Sisu kaal

5 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave