Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sakiline tüübel

Puittüübel, pöök
PUITTÜÜBEL 8X35MM

Toote nr 090700835

EAN 4066443076756

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sakiline tüübel

Toote nr 090700835

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Disain: harilik pöök

  • Mõlemalt küljelt faasitud

  • Puu niiskus 8–10%

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

35 mm

Läbimõõt x pikkus

8 x 35 mm

Arv kg kohta

895 Stck(pcs)

Min/max puidu niiskus

8-10 %

Materjal

Vasepöök

Sisu kaal

1 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave