Sakiline tüübel
Puittüübel, pöök
PUITTÜÜBEL 8X30MM
Toote nr 090700830
EAN 4056807005577
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
- Disain: harilik pöök
- Mõlemalt küljelt faasitud
- Puu niiskus 8–10%
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Läbimõõt (d1) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Läbimõõt x pikkus | 8 x 30 mm |
Arv kg kohta | 1055 Stck(pcs) |
Min/max puidu niiskus | 8-10 % |
Materjal | Vasepöök |
Sisu kaal | 5 kg |