Sahtli sisu, plast, 4.4.1
Sahtli sisu, plast 4.4.1
ORSY SYSTEM SISU 3-LAHTRIT
Toote nr 5581003010
EAN 4046777403763
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
Fikseeritud suurusega lahter erinevate väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks. Saab kasutada kombinatsioonis teiste süsteemi jaoturitega.
Märkus
- Süsteemi kohvrisse 8.4.1 sobib kaks sahtli sisu
- Ei ühildu läbipaistva kaanega!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Süsteemi mõõtmed | 4.4.1 |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Lahtrite arv | 3 Stck(pcs) |
Kambri laius x kambri sügavus x kambri kõrgus | 315 x 62 x 52 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!