Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sahtli sisu 8.4.1, tornide ja meislite segakomplekt

Sahtli sisu erinevate tööriistade komplektile 8.4.1, 19 osa
SAHTLI SISU TÖÖRIISTAKOMPL.(TÜHI)

Toote nr 0955905918

EAN 4056807766836

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sahtli sisu 8.4.1, tornide ja meislite segakomplekt

Toote nr 0955905918

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tühi sisu, kood 0965905918

Sobib kõigile ORSY süsteemi toodetele


Ühtsete mõõtudega



Esinduslik süsinikviimistlus


Kvaliteetsest plastikust valmistatud esindusliku süsinikviimistlusega sisu, mis tagab parema vastupidavuse, stabiilsuse ja lihtsa puhastamise



Leidke õiged tööriistad kiirelt ja lihtsalt


Tööriistade suurused on märgitud siseosale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ORSY süsteemidega (nt süsteemi kohver, tööriistakäru, ORSY®BULL-kastid, ORSY riiulid)

Vahusektsiooni suurus

8.4.1

Laius x kõrgus x sügavus

462 x 38 x 335 mm

Dekoor

Süsiniku välimus

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukktangid prismalõugadega

UNIVERSAALSED LUKKTANGID 235MM

Mitmesuguste fikseerimisvõimaluste jaoks, kombineerides sirgeid ja poolümaraid lõugu
x 1 tk
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174

1/2 JÕUPADRUN 17MM VALUVELJELE

Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174

1/2 JÕUPADRUN 19MM VALUVELJELE

Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Tihendikaabits

TIHENDIPINDADE PUH.TÖÖRIIST

Lapikmeisel DIN 6453 vastav

MEISEL 18MM 150MM

Lapikmeisel DIN 6453 vastav

MEISEL 22MM 175MM

Tihvtitorn kooskõlas standardiga DIN 6450 vorm C, karastatud

PIKK TORN Ø4MM 150MM

x 1 tk
Mõõdulint

WÜRTH MÕÕDULINT 3M 2KL

Plastkoprusega
Teleskoopmagnet

TELESKOOPMAGNET 155-670MM

Magneti kinnihoidmisjõud on 500 g
x 1 tk
Plastkäepidemega painduva varrega magnet

PAINDUVA VARREGA MAGNET 525MM

Painduv vars erinevateks kasutusjuhtudeks
x 1 tk
Autotester pinge kontrollimise ja polaarsuse määramisega (+/-)

INDIKAATOR CAR CHECK 6-48V

x 1 tk
Pidurisadula hari

PIDURISADULA TRAATHARI

Kitsas terastraathari plastikust käepidemega
x 1 tk
Kummihaamer SIMPLEX kummi-tselluloosatsetaadi sisestuskombinatsiooniga

SIMPLEX VASAR D40MM

Ergonoomilise puidust käepideme, tempermalmist korpuse ja vahetatavate vasarapeadega haamer
x 1 tk
Lukksepahaamer Saksa disain DIN 1041 järgi

SEPAVASAR 310MM 400G

Saarepuust lakitud käepide