Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sahtli sisu 8.4.1, tornid, meislid ja viilid

Sahtli sisu tornide/meislite/viilikomplektile 8.4.1
SAHTLI SISU TORN,MEISEL,VIIL (TÜHI)

Toote nr 0955905929

EAN 4056807712611

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sahtli sisu 8.4.1, tornid, meislid ja viilid

Toote nr 0955905929

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tühi sisu, kood 0965905929

Sobib kõigi ORSY süsteemi toodetega


Ühtsete mõõtudega



Esinduslik süsinikviimistlus


Kvaliteetsest plastikust valmistatud esindusliku süsinikviimistlusega sisu, mis tagab parema vastupidavuse, stabiilsuse ja lihtsa puhastamise



Leidke õiged tööriistad kiirelt ja lihtsalt


Tööriista suurused on märgitud lahtrite juurde.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ORSY süsteemiga (nt süsteemi kohver, tööriistakäru, ORSY®BULL kastid, ORSY riiulid)

Vahusektsiooni suurus

8.4.1

Laius x kõrgus x sügavus

462 x 38 x 335 mm

Dekoor

Süsiniku välimus

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tihendikaabits

TIHENDIPINDADE PUH.TÖÖRIIST

Lame nüri otsaga viil DIN 7261, kuju A

LAMEVIIL 200MM KESKK. DIN7261

x 1 tk
Poolümarviil DIN 7261, kuju E

POOLÜMARVIIL 200MM KESKK. DIN7261

x 1 tk
Ümarviil DIN 7261, kuju F

ÜMARVIIL 200MM KESKK. DIN7261

x 1 tk
Viilipea

VIILIPEA PLAST 200/Ø5MM

x 1 tk
Pidurisadula viil

PIDURISADULA VIIL L150MM

Piduritolmu, rooste ja mustuse eemaldamiseks pidurisadula võllilt
Lapikmeisel DIN 6453 vastav

MEISEL 18MM 150MM

Lapikmeisel DIN 6453 vastav

MEISEL 22MM 175MM

Märkimiskärn kooskõlas standardiga DIN 7250, karastatud

KÄRN 120MM

x 1 tk
Torn Vastavalt standardile DIN 6458

TORN Ø2MM 120MM DIN 6458

x 1 tk
Torn Vastavalt standardile DIN 6458

TORN Ø4MM 120MM DIN 6458

x 1 tk
Tihvtitorn kooskõlas standardiga DIN 6450 vorm C, karastatud

PIKK TORN Ø4MM 150MM

x 1 tk
Märkenõel

KAHE OTSAGA MÄRKENÕEL

Teraskäepideme ja sisse keeratud sirge ning kaardus terasnõelaga
x 1 tk
Kummihaamer SIMPLEX kummi-tselluloosatsetaadi sisestuskombinatsiooniga

SIMPLEX VASAR D40MM

Ergonoomilise puidust käepideme, tempermalmist korpuse ja vahetatavate vasarapeadega haamer
x 1 tk
Lukksepahaamer Saksa disain DIN 1041 järgi

SEPAVASAR 280MM 200G

Saarepuust lakitud käepide
x 1 tk
Lukksepahaamer Saksa disain DIN 1041 järgi

SEPAVASAR 320MM 500G

Saarepuust lakitud käepide