Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sahtli sisu 8.4.1, näpitsad

Sahtli sisu näpitsate komplektile 8.4.1 10 osa
SAHTLI SISU NÄPITSAD 10-OSA (TÜHI)

Toote nr 0955905925

EAN 4056807768151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sahtli sisu 8.4.1, näpitsad

Toote nr 0955905925

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tühi sisu, kood 0965905925

Sobib kõigile ORSY süsteemi toodetele


Ühtsete mõõtudega



Esinduslik süsinikviimistlus


Kvaliteetsest plastikust valmistatud esindusliku süsinikviimistlusega sisu, mis tagab parema vastupidavuse, stabiilsuse ja lihtsa puhastamise



Leidke õiged tööriistad kiirelt ja lihtsalt


Tööriistade suurused on märgitud siseosale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ORSY süsteemidega (nt süsteemi kohver, tööriistakäru, ORSY®BULL-kastid, ORSY riiulid)

Vahusektsiooni suurus

8.4.1

Laius x kõrgus x sügavus

462 x 38 x 335 mm

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tugevad külglõikurid DIN ISO 5749

LÕIKETANGID 160MM ZEBRA

Peene terastraadi, kõva ja pehme traadi lõikamiseks
Tugevad külglõikurid DIN ISO 5749

LÕIKETANGID 180MM ZEBRA

Peene terastraadi, kõva ja pehme traadi lõikamiseks
Näpitsad DIN ISO 5746

NÄPITSAD 180MM ZEBRA

Kõvade ja pehmete traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745

NÄPITSAD TERAVA OTSAGA 210MM

Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
Pika terava otsaga näpitsad DIN ISO 5745

NÄPITSAD PAINUT. OTSAGA 210MM

Pehmete ja kõvade traatide ning kaablite haaramiseks, hoidmiseks ja lõikamiseks
Lukustusrõnga tangid, C-kuju Lukkrõnga tangid avale

ST.R.TANGID AVA 19-60

Lukustusrõnga tangid, D-kuju avas asuvatele lukkrõngastele

ST.R.TANGID AVA 19-60 PAINUT.

Stopperrõnga tangid võllile, A-kuju võlli lukustusrõngastele

ST.R.TANGID VÕLL 19-60

Stopperrõnga tangid võllile, B-kuju võlli lukustusrõngastele

ST.R.TANGID VÕLL 19-60 PAINUT

Kullinokk tangid DIN ISO 8976

KULLINOKAD COBRA 250MM

Isekinnituvad kullinokad, surunupust reguleeritavad