Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sahtli sisu 4.4.1, tornid ja meislid

Sahtli sisu tornide/meislite komplektile 4.4.1
SAHTLI SISU TORN+MEISEL (TÜHI)

Toote nr 0955905701

EAN 4056807712628

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sahtli sisu 4.4.1, tornid ja meislid

Toote nr 0955905701

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tühi sisu, kood 0965905701

Sobib kõigi ORSY süsteemi toodetega


Ühtsete mõõtudega



Esinduslik süsinikviimistlus


Kvaliteetsest plastikust valmistatud esindusliku süsinikviimistlusega sisu, mis tagab parema vastupidavuse, stabiilsuse ja lihtsa puhastamise



Leidke õiged tööriistad kiirelt ja lihtsalt


Tööriista suurused on märgitud lahtrite juurde.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ORSY süsteemiga (nt süsteemi kohver, tööriistakäru, ORSY®BULL kastid, ORSY riiulid)

Vahusektsiooni suurus

4.4.1

Laius x kõrgus x sügavus

231 x 38 x 335 mm

Dekoor

Süsiniku välimus

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Märkimiskärn kooskõlas standardiga DIN 7250, karastatud

KÄRN 120MM

x 1 tk
Torn Vastavalt standardile DIN 6458

TORN Ø1MM 120MM DIN 6458

x 1 tk
Torn Vastavalt standardile DIN 6458

TORN Ø2MM 120MM DIN 6458

x 1 tk
Torn Vastavalt standardile DIN 6458

TORN Ø3MM 120MM DIN 6458

x 1 tk
Torn Vastavalt standardile DIN 6458

TORN Ø4MM 120MM DIN 6458

x 1 tk
Tihvtitorn kooskõlas standardiga DIN 6450 vorm C, karastatud

PIKK TORN Ø4MM 150MM

x 1 tk
Löögiriist Tihvtitornid suunajatega vastavalt DIN 6450

PIKK TORN Ø6MM 95MM

Lukustustihvtidele
x 1 tk
Lapikmeisel DIN 6453 vastav

MEISEL 16MM 125MM

Terava otsaga meisel DIN 6451 vastav

MEISEL 5MM 125MM TERAV OTS