Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Safety automatic cable reel EKA BQ-F

PIKENDUSJUHE EKA BQ-F 3X2.5MM² 17M

Toote nr 0774325317

EAN 4068362083921

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Safety automatic cable reel EKA BQ-F

Toote nr 0774325317

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

BQ-F polyurethane cable in high-visibility yellow - service life 5-7 times longer than commercially available RN-F rubber/neoprene lines
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kaabli pikkus (rullikeeratud)

17 m

Kaabli tüüp

H07BQ-F3G2.5 mm²

Kaabli pikkus (väline)

1,6 m

Ühenduskaabli tüüp

H07RN-F3G2,5 mm²

IP kaitseklass

IP 44

Nominaalpinge

250 V/AC

Toide (kokkurullitud kaabliga)

2400 W

Võimsus (lahti rullitud kaabliga)

3500 W

Min/max temperatuuritingimused

-10 to 50 °C

Pikkus x laius x kõrgus

496 x 194 x 397 mm

Pesa tüüp

Kolm löögikindlat pesa 16 A, 250 V

Pistiku tüüp

F

Selle toote varuosad:
Maanduskontaktiga pistik kaablitele kuni 3G 2,5 mm²

PISTIK KUMMIST 16A 250V 3G 2.5 MM²