Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Saeketiõli BELCO

SAEKETI ÕLI 1L

Toote nr 9501039365

EAN 4743042001562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Saeketiõli BELCO

Toote nr 9501039365

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib kasutamiseks metsamasinates, saetööstuses, saeliinidel, konveierites ja mootorsaagides. Toode on ette nähtud vaid saekettide määrimiseks. Mitte kasutada mootoriõlina!

Sisukord

1 l

Keemiline alus

Mineraalõli

Säilivusaeg alates tootmisest

60 Month

Tihedus

0,880 g/ml

Tiheduse tingimused

15 °C juures, 50% suhteline õhuniiskus

Happevaba

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave