STRONG ühekäe pitskruvi
Ühekäe pitskruvi STRONG
ÜHEKÄE PITSKRUVI 750X90
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
Töödeldavate detailide lihtsaks kinnitamiseks ja laiali surumiseks
- Ühe käega avamine, laiali surumine ja kinnitamine
- Ergonoomilise kujuga 2-komponentsed käepidemed muudavad pitskruvi käsitsemise mugavaks ja lihtsaks
- Suured kinnitusmokad töödeldavate detailide kindlaks kinnitamiseks
- Väga suur kinnitusjõud
- Pitskruvi lihtne ja kiire ümberpööramine kinnitamisest laiali surumiseni, surveosa saab ümber pöörata nupuvajutusega
- Vahepuksid suurendavad mugavust
- Plastikust soontega kaitseplaadid ümarmaterjalide turvaliseks kinnitamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max. väline kinnituslaius (L1 max.) | 750 mm |
Ülekate (L2) | 90 mm |
Profiili paksus | 6 mm |
Profiili laius (B) | 20 mm |
Pingejõud | 3000 N |
Min/max sisemine fikseerimislaius (L max.) | 990 mm |